※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VFR6_0 - プラグイン/単体
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(6) DC12
管接続口径
(10) 1
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
69025435
品番
VFR6200-6FZ-10
参考基準価格(税別)
¥49,780
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
(6) DC12
管接続口径
(10) 1
ボディオプション
(0) 標準
ねじの種類
(-) Rc
シンボル
(2) 2位置ダブル
仕様
CE対応:(-) なし
オプション
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付