曜日別特売

サンダー用ペーパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
粒度#400
内容量1箱(100枚)注文コード69025796品番CLWD-S2-MS-HP-S400-125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

高い柔軟性による曲面への馴染みが良いです。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がりです。被削材を深く削ることのない軽い研磨感です。新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフです。

用途自動車補修研磨。塗膜研磨。粒度#400タイプマジック式穴の有無W穴外径(mm)125危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする