※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VFRA4_11 - 5ポートエアオペレートバルブ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69026083
品番
VFRA4511-00F
参考基準価格(税別)
¥20,240
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ,A
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(00) サブプレートなし(パイロットポート:Rc以外)
仕様
Bポート管接続口径:(00) サブプレートなし(パイロットポート:Rc以外)
ポート数
5