※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS1_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(3) AC110〜120(50/60Hz) リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ねじの種類(N) NPT 注文コード69026354 品番VFS1120-3D-01N
参考基準価格(税別)¥10,890 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はコイル定格電圧・リード線取出方法・ねじの種類など58種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル コイル定格電圧(V)(3) AC110〜120(50/60Hz) ねじの種類(N) NPT ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) シンボル(1) 2位置シングル 仕様ボディ形式(パイロット排気):(20) パイロット個別排気、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、CE対応品:(-) なし オプション(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする