※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VFS1_20_SU - 直接配管形バルブ/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(4) AC220(50/60Hz)
リード線取出方法
(Y) DIN形ターミナル
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
69026415
品番
VFS1120-4Y-01-F
参考基準価格(税別)
¥11,110
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・リード線取出方法・ねじの種類
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(Y) DIN形ターミナル
コイル定格電圧(V)
(4) AC220(50/60Hz)
ねじの種類
(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
シンボル
(1) 2位置シングル
仕様
ボディ形式(パイロット排気):(20) パイロット個別排気、リード線取出し方法:(Y) DIN形ターミナル、CE対応品:(-) なし
オプション
(F) フート形ブラケット