サンダー用ペーパー

商品レビューを投稿する
25日以内出荷25日以内出荷とは
内容量1箱(50枚)粒度#120幅(mm)75長さ(mm)157注文コード69026435品番HATS-#120-75X157
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

吸塵および非吸塵タイプ研磨材の統合が可能です。生産性の向上とコスト削減ができます。

用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。長さ(mm)157幅(mm)75粒度#120タイプマジック式危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする