FUJI STAR(三共理化学)
サンダー用ペーパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(50枚)
粒度
#240
幅(mm)
75
長さ(mm)
157
注文コード
69026451
品番
HATS-#240-75X157
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
粒度・幅・長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
吸塵および非吸塵タイプ研磨材の統合が可能です。生産性の向上とコスト削減ができます。
用途
自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。
長さ(mm)
157
幅(mm)
75
粒度
#240
タイプ
マジック式
危険物の類別
非危険物