VFS1220-3DZ-01F-Q VFS1_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 69026616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS1_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(D) DIN形ターミナルねじの種類(F) G注文コード69026616品番VFS1220-3DZ-01F-Q
参考基準価格(税別)¥16,450販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
リード線取出方法(D) DIN形ターミナルコイル定格電圧(V)(3) AC110~120(50/60Hz)ねじの種類(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)シンボル(2) 2位置ダブル仕様ボディ形式(パイロット排気):(20) パイロット個別排気、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、CE対応品:(Q) CE対応品オプション-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする