FUJI STAR(三共理化学)
サンダー用ペーパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(50枚)
粒度
#180
幅(mm)
100
注文コード
69026968
品番
HNJS-#180-100X180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
粒度・幅・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。HNタイプは熱に強い接着剤を使用しています。目づまりが少なくロングライフです。
用途
自動車補修研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。
長さ(mm)
180
幅(mm)
100
粒度
#180
タイプ
マジック式
穴の有無
J穴
危険物の類別
非危険物