※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
接続口径
(P02) 1/4 プラグイングロメット(差し込みプラグリード線付) コンパクトタイプ
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
69027027
品番
VFS2100-5FZ-P02N
参考基準価格(税別)
¥12,930
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・接続口径・ねじの種類
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(P02) 1/4 プラグイングロメット(差し込みプラグリード線付) コンパクトタイプ
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
合成シンボル
(1) 2位置シングル
仕様
プイロット方式:(-) 内部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし
オプション
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付