アクモキャンドルスーパー 水だけで光る防災用LEDライト スイッチ・ホイッスル付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69028666 品番AQD-4IV-SP
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

従来品の特徴はそのままに「スイッチON/OFF機能」と「ホイッスル機能」が追加され、LEDもより明るくなった新タイプが登場!
【使い方と点灯時間】底面を少量の水(1〜2ml)に浸すだけですぐに点灯が始まります。連続で1週間(168時間)以上点灯します。
【保管性】乾燥した保存環境では10年以上の長期保管が可能なので、万一の災害に備えての防災用品に最適です!
【サイズ・重量】小型軽量の為、鞄にいれてもかさばりません。
【安全性】点灯に火は必要ない為、ローソクの火による二次災害も起こしません。電池不要。身体に有害な物質を一切含まないので安心して使用できます。破棄の際は不燃物でOK 。
【信頼性】国内外特許実用新案取得済みの確かな製品です。(国内特許:特許第5192613号)

材質ケース:ポリプロピレン、内部:マグネシウム板、炭素板、紙、銅板、LED 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×16×67(キャップ含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする