ベルトラッシング(ラチェットバックル式)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本注文コード69028806品番BLL005DR010DR030
参考基準価格(税別)¥5,270販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なベルトラッシングです。
オートバイ、ジェットスキー、ヨット等レジャースポーツ用品に最適です。

その他最大1.25kNベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)【固定側】1【調整側】3金具【固定側】DR【調整側】DR破断荷重(kN)5
注意
※つり具ではありませんので玉掛け作業には使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする