KITO(キトー)
ベルトラッシング(オーバーセンターバックル式)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
45
25
45
ベルト長さ(m)
【固定側】1【調整側】3
【固定側】1【調整側】2
【固定側】1【調整側】3
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69028858
品番
BLO015HA010HA030
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なベルトラッシングです。
コンテナ車内の荷くずれ防止、移動台車等のラッシングに最適。
その他
最大3.75kN
ベルト幅(mm)
45
ベルト長さ(m)
【固定側】1【調整側】3
金具
【固定側】HA【調整側】HA
破断荷重(kN)
5
注意
※つり具ではありませんので玉掛け作業には使用できません