P・O・Pトレーディング
P・O・Pトレーディングの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
P・O・Pトレーディングの ペーパータオル
リバーペーパータオル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(200枚)
注文コード
69028937
品番
703710
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
古紙
用途
店舗やオフィス等の化粧室での手拭き用として
寸法(mm)
210×225
タイプ
中判
紙厚(mm)
0.1±0.01
坪量(g)
32
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550