小杉善
小杉善の バス用品
小杉善の バスタオル・フェイスタオル
【業務用タオル】フェイスタオル(ホワイト)5枚組
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
注文コード
69029007
品番
MZG-180WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
【業務用フェイスタオル】通常のタオルよりもへたり知らずのフェイスタオル。洗濯をしてもへたりにくく業務用タオルとしてぴったり。何枚あっても重宝する。使い古したその後は雑巾としても大活躍。
色
ホワイト
入数(枚)
5
寸法(cm)
34×86
質量(g/枚)
56
素材
綿100%
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。