※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
接続口径
(01) 1/8
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし
注文コード
69029048
品番
VFS2120-1DB-01F
参考基準価格(税別)
¥12,540
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・接続口径・リード線取出方法
など
161
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
プイロット方式:(-) 内部パイロット、リード線取出し:(D) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし
オプション
(-) なし
接続口径
(01) 1/8
コイル定格電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
ねじの種類
(F) G
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
合成シンボル
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし