※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
コイル定格電圧(V)(3) AC110〜120(50/60Hz)
接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(E) グロメットターミナル、CE対応:(Q) CE対応品
注文コード69029154
品番VFS2120-3EZ-02-Q
参考基準価格(税別)¥13,090
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
この商品はコイル定格電圧・接続口径・リード線取出方法など161種類から選べます
他の種類を見る