MISM
MISMの 液体吸収材・処理剤
MISMの シートタイプ吸収材
水吸隊 使い捨てタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
69029156
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
1枚あたり約3リットルの給水が可能です。
用途
冷凍庫の結露防止、大雨の浸水、スーパーの冷蔵コーナー、ガレージのすき間などに
寸法(mm)
600×150×2(幅×縦×厚さ)
枚数
10
素材
外面:PP不織布/内部吸収体:吸収パルプ+ポリマ/3層吸収パルプ