※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(3) AC110〜120(50/60Hz) 接続口径(02) 1/4 リード線取出方法(T) コンジットターミナル、CE対応:(-) なし 注文コード69029179 品番VFS2120-3TB-02N
参考基準価格(税別)¥12,320 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はコイル定格電圧・接続口径・リード線取出方法など161種類から選べます 他の種類を見る
仕様プイロット方式:(-) 内部パイロット、リード線取出し:(T) コンジットターミナル、CE対応:(-) なし オプション(-) なし 接続口径(02) 1/4 コイル定格電圧(V)(3) AC110〜120(50/60Hz) ねじの種類(N) NPT ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし マニュアル(B) ロック式(要工具形) 合成シンボル(1) 2位置シングル リード線取出方法(T) コンジットターミナル、CE対応:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする