クリーンニトリル手袋S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100枚) 注文コード69029366 品番NCN-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

薄く手にフィットするので、細かな作業に適しています。パウダーフリータイプです

枚数100 全長(cm)24 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)17 素材ニトリルゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする