MISM
MISMの 使いきり手袋
MISMの ニトリルゴム ディスポ手袋
クリーンニトリル手袋S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100枚)
注文コード
69029400
品番
NCNW-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
多様な職場環境に適用する、落ち着いた色。パウダーフリータイプです
枚数
100
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
17
素材
ニトリルゴム