ホワイトバリーン
ホワイトバリーンの 加熱・冷却・クーラーボックス
ホワイトバリーンの 保冷剤/保冷用品
ドライアイス保管用ストッカー 50kg
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(1個)
注文コード
69029506
品番
DIS50-1
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
側面・底面に55mm厚XPS断熱材を使用した、ドライアイスの昇華を抑えるストッカーです。
外側芯材にハニカム構造板、外装生地にエステル帆布生地を使用した高耐久仕様です。
安心・高品質の日本製。
用途
ドライアイスの保管に。
容量(L)
50
容量(kg)
ドライアイス:50
外寸(mm)
395×395×880
本体質量(kg)
6.8
内寸(mm)
265×265×730
注意
※簡易梱包での出荷となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません