画像準備中

スローネ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4枚) 注文コード69029716 品番GX9052V
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は内容量10種類から選べます 他の種類を見る

石材を彷彿とさせる柄と抑揚は大胆ながら洗練された空間を演出します。

寸法(mm)250×1000 質量(kg)16.1/ケース 品種タイルカーペット 密度1/12ゲージ、11.0ステッチ 材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン) 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)8 (H6/M4/L3テクスチャードループパイル)
関連資料:※カタログ(1.56MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする