東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
スローネ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4枚)
注文コード
69029741
品番
GX9055V
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
石材を彷彿とさせる柄と抑揚は大胆ながら洗練された空間を演出します。
寸法(mm)
250×1000
質量(kg)
16.1/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/12ゲージ、11.0ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
8 (H6/M4/L3テクスチャードループパイル)
関連資料:
※カタログ(1.56MB)