画像準備中

ヴェニーチェ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4枚) 注文コード69029759 品番GX9151V
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は内容量6種類から選べます 他の種類を見る

ペイントウッドの多彩でラスティックな表情をタイルカーペットで表現しました。

寸法(mm)250×1000 質量(kg)16.0/ケース 品種タイルカーペット 密度1/10ゲージ、11.0ステッチ 材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン) 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)8.3 (H5.5/M4/L3テクスチャードループパイル)
関連資料:※カタログ(1.59MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする