※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VFS3_0 - プラグインタイプバルブ/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
接続口径
(03) Rc 3/8
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
69030667
品番
VFS3100-2FB-03N
参考基準価格(税別)
¥14,470
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・接続口径・ねじの種類
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
配管方法
(-) 横配管
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(03) Rc 3/8
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
ボディオプション
(0) 標準
シンボル
(1) 2位置シングル
仕様
パイロット仕様:(-) 内部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(B) ロック式B形 (要工具形)、CE対応:(-) なし
オプション
(-) なし