※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS3_0 - プラグインタイプバルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(5) DC24 接続口径(02) Rc 1/4 ねじの種類(T) NPTF 注文コード69030755 品番VFS3100-5F-02T
参考基準価格(税別)¥14,470 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はコイル定格電圧・接続口径・ねじの種類など50種類から選べます 他の種類を見る
配管方法(-) 横配管 ねじの種類(T) NPTF 接続口径(02) Rc 1/4 コイル定格電圧(V)(5) DC24 ボディオプション(0) 標準 シンボル(1) 2位置シングル 仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)、CE対応:(-) なし オプション(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする