東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
カルムグレイン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4枚)
注文コード
69031150
品番
GX5107
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
パイルの高低差を生かしたボリューム感と深みのある糸のミックスが上質な印象です。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
23.2/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/12ゲージ、10.0ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
8 (H6.5/M3.5/L3テクスチャードループパイル)
関連資料:
※カタログ(1.11MB)