東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
ソコイタリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4枚)
注文コード
69031168
品番
GX7815
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
日本人の美意識「粋」の極みを、流れるような繊細な地模様で表現。グッドデザイン賞受賞。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
21.6/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/12ゲージ、13.0ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
7.5 (H4.5/L2.5テクスチャードループパイル)
関連資料:
※カタログ(1.19MB)