画像準備中

フォギーロック GX-4800

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4枚) 注文コード69031378 品番GX4805
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は内容量16種類から選べます 他の種類を見る

複雑な変化を持つ岩肌の表情からインスピレーションを得たデザイン。 ベーシックな使い方から多様な組み合わせ使いまで、様々な空間演出が可能です。

材質【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布 形状テクスチャードループパイル 寸法(mm)500×500 パイル長(mm)H7〜L3 密度1/10ゲージ 15.0ステッチ 材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン) 全厚(mm)10
注意
※組み合わせてお使いいただけます。ただし柄やロット違いにより色は完全に一致いたしません。
※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする