※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS3_1 - ノンプラグインタイプバルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz 接続口径(-) サブプレートなし リード線取出方法(E) グロメットターミナル 注文コード69031455 品番VFS3110R-2EZC
参考基準価格(税別)¥13,590 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はコイル定格電圧・接続口径・リード線取出方法など113種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(E) グロメットターミナル 配管方法- ねじの種類- 接続口径(-) サブプレートなし コイル定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz ボディオプション(0) 標準 シンボル(1) 2位置シングル 仕様パイロット仕様:(R) 外部パイロット、リード線取出し方法:(E) グロメットターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(C) ロック式C形 (レバー形)、CE対応:(-) なし オプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする