東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
オカッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(4枚)
注文コード
69031579
品番
GX2404
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
撚り糸や光沢糸による上質なテクスチャー。 敷詰めると繊細な抑揚が浮かび上がります。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
20.7/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/8ゲージ、11.5ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
7 (H4/L3テクスチャードループパイル)
関連資料:
※カタログ(1.09MB)