画像準備中

グラナストーン GX-7650

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4枚) 注文コード69031956 品番GX7652
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は内容量8種類から選べます 他の種類を見る

花崗岩からインスピレーションを得たデザイン。 繊細な質感と洗練された色彩は、上質な空間を演出します。

材質【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布 形状カット&ループパイル 寸法(mm)500×500 パイル長(mm)H7.5〜L2.5 密度1/10ゲージ 12.5ステッチ 材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン) 全厚(mm)10
注意
※柄の特性上、目地部分でパイルに段差は生じることがあります。
※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする