東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
ルチェアール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4枚)
注文コード
69032069
品番
GX8504
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
光を受けてきらめく自然の風景を想起するデザイン。混ざり合う色彩と凹凸感が豊かな表情を醸し出します。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
19.6/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/10ゲージ、16.0ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
9.3 (H6.5/M5.5/L3テクスチャードループパイル)
関連資料:
※カタログ(1.2MB)