東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
ウィズタイム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4枚)
注文コード
69032315
品番
GX3352
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
自然の経年美を質感豊かに表現。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
21.9/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/10ゲージ、16.5ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
9.5 (H7〜L3テクスチャードループパイル)
関連資料:
※カタログ(1.26MB)