画像準備中

ウィズタイム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4枚) 注文コード69032331 品番GX3353
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は内容量7種類から選べます 他の種類を見る

自然の経年美を質感豊かに表現。

寸法(mm)500×500 質量(kg)21.9/ケース 品種タイルカーペット 密度1/10ゲージ、16.5ステッチ 材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン) 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)9.5 (H7〜L3テクスチャードループパイル)
関連資料:※カタログ(1.26MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする