画像準備中

タイルカーペット GA-550

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4枚) 注文コード69033408 品番GA5551
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は内容量14種類から選べます 他の種類を見る

深みのある色合いのストライプをリップルで表現。高級感と落ち着きのある印象に仕上げました。

寸法(mm)500×500 質量(kg)24.5/ケース 品種タイルカーペット 密度1/10ゲージ、13.0ステッチ 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)7 (H4.5/L3 マルチレベルループパイル)
関連資料:※カタログ(1.11MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする