※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS4_0 - プラグインタイプ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz 接続口径(03) Rc3/8 ねじの種類(-) Rc 注文コード69033686 品番VFS4100-2FB-03
参考基準価格(税別)¥17,710 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はコイル定格電圧・接続口径・ねじの種類など53種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 接続口径(03) Rc3/8 コイル定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz ボディオプション(0) 標準 シンボル(1) 2位置シングル 仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(B) ロック式 (要工具形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし オプション(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする