※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS4_0 - プラグインタイプ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz 接続口径(04) Rc1/2 ねじの種類(-) Rc 注文コード69033799 品番VFS4100R-2FZC-04
参考基準価格(税別)¥20,240 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はコイル定格電圧・接続口径・ねじの種類など53種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 接続口径(04) Rc1/2 コイル定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz ボディオプション(0) 標準 シンボル(1) 2位置シングル 仕様パイロット仕様:(R) 外部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(C) ロック式 (レバー形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし オプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする