※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VFS4_1 - ノンプラグインタイプ/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
接続口径
(04) Rc1/2
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし
注文コード
69034203
品番
VFS4110-2DO-04
参考基準価格(税別)
¥17,050
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・接続口径・リード線取出方法
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(04) Rc1/2
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
ボディオプション
(0) 標準
ねじの種類
(-) Rc
シンボル
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし
仕様
パイロット仕様:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし
オプション
(-) なし