満点商会
満点商会の 消火器・消火用品
満点商会の 消火器スタンド
ひけし 消火器ボックス 半埋込扉なし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69034437
品番
MHES-F
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
半埋込タイプの消火器ボックスです。
用途
消火器格納箱
材質
スチール
色
シルバーメタリック
適合ブラケット
2-E(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
270×740×150(d75)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません