東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
タイルカーペット GA-100EM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4枚)
注文コード
69034476
品番
GEM125
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
エコマーク認定タイルカーペット、グリーン購入法適合品。
寸法(mm)
500×500
ケース質量(kg)
22
機能
防炎、制電、歩行 業務4、撥水防汚
密度
1/10ゲージ 13.0ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布(再生塩ビ使用)
ホルムアルデヒド等級
FIF☆☆☆☆
全厚(mm)
6.5 (3.5 ループパイル)
関連資料:
各商品の色・柄確認にお使いください(0.98MB)