満点商会
満点商会の 救急・救助用品
満点商会の AED収納ボックス
AEDボックス 全埋込
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69034665
品番
MDX-210
販売期限:
2026年03月29日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
壁面収納タイプ。
店舗から住宅まで広範囲にご使用いただけます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
380×380×159.2
材質
スチール
色
ポリッシュホワイト
適合ブラケット
6-B(別売)
用途
AED(自動体外式除細動器)格納箱
注意
※事前に、使用されるAEDのサイズをご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません