カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの 平型
ゴムクッションロール 縞鋼板柄
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
粘着付き
注文コード
69034991
品番
GRNT0301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
薬品や油に強いNBR製のゴムクッションです。
立ち仕事の疲労軽減に!
機械の保護や振動防止に!
用途
クッション、保護にお使い下さい。
材質
NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)
5
色
ブラック
タイプ
粘着付き
長さ(m)
1
幅(cm)
30