画像準備中

Pコン補修用モルタル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg×4袋) 注文コード69035009 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

マノールPコン補修用モルタルは、Pコン・木コンの穴埋め補修を目的とした速硬・無収縮・防水性を兼ねそなえた再乳化粉末樹脂1材型のポリマーセメントモルタルです。
速硬性の為、工期が短縮できます。
再乳化粉末樹脂の効果で、防水性があり、かつ強力な接着力を発揮します。
保水剤配合の為、作業性に優れます。
痩せの無い無収縮タイプです。

用途
Pコン(丸セパ)等の穴埋め処理用モルタル
コンクリート製品の欠け補修・ピンホール補修
各種一般補修等
容量20+4.4〜4.8kg(混合割合(Pコン補修用モルタル+水)) 種類Cタイプ 危険物の類別非危険物 硬化時間30〜45分(気温35℃)、60〜90分(気温30℃)、120〜180分(気温20℃)
注意
※施工時の気温、水温、躯体や養生温度等により硬化時間が変わりますのでご注意ください。
※5℃以下での施工は避けてください。また、練り上がり温度は5℃以上を確保してください。
※混練りは標準調合に準じ、計量器を用いて正確に調合し、混練不足のないようにして下さい。
※混練りしたマノールPコン補修用モルタルは、可使時間内(Aタイプ15分・Bタイプ30分/20℃)に使い切って下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする