2wayペットキャリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69035079 品番 XDB-450C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

猫や小型犬などの小さなペットから大型犬にまで対応する5サイズ展開!
軽量で丈夫、セパレート式でお手入れも簡単なペットキャリーです。
キャリーとしてはもちろん、扉をはずせばハウスにもなるので、動物病院やカットサロンへの日常での移動や、旅行、帰省時には、車や新幹線、飛行機などでの移動と旅先でのハウスとしても活躍します!
工具不要で簡単に組み立て、解体できるので、使いたいとき以外は分解してコンパクトに収納することも可能です。
汚れても丸ごと水洗いできるPP製で衛生的にも安心です。

付属品ボウル×2、ハンドル×2、キャスターあり 材質PP、鉄 質量(kg)5.5 サイズL 耐荷重(kg)20 対応中型犬 寸法(縦×横×高さH)(cm)51×67.5×46.5
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※サイズ、重量は自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。
※参考サイズはあくまでも目安です。ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,800 / 税込 ¥7,480
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする