画像準備中

防水 防寒ニトリルコート手袋 ボア裏

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 69035167 品番 WG1606
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

*裏ボアが暖かい!
*水や雪を防ぐフルコート!
*油に強いニトリルディッピング!

用途
寒冷地での現場仕事に
漁業・水産加工業に
寒い日の洗車に
雪かきに
冬のアウトドアやレジャーに
材質【内側ボア】アクリル パープル サイズL 材質(本体)ニトリルゴム 全長(cm)30 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)25
注意
※【使用上の注意】
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などをおこす事があります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)に長時間ご使用にならないでください。
※油脂などが付着すると滑りやすくなりますのでご注意ください。
※火気の近くでは使用しないでください。
※電気作業には感電のおそれがありますのでご使用にならないでください。
※巻き込み・切断などのおそれがあるところではご使用にならないでください。
※刃物やとがったもの等の取扱いにはご注意ください。
※使用後は固く絞った布などで汚れを落とし、湿気や直射日光を避け、風通しのよい場所で保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする