【新仕様】セフホルダー胴ベルト用 スリム・フィット ネジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69035201 品番SF-MSHLDNEJI
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

セフホルダー胴ベルト用金属スリム・交換ネジ
ゆるみ防止特殊構造採用
交換ネジ適合本体:SF-MSHLD

用途工具ホルダー 適合(本体)SF-MSHLD 材質(本体)スチール
注意
※体重を支える金具ではありません。安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする