TRUSCO
TRUSCOの ポリ袋・ゴミ袋
TRUSCOの ポリ袋(ゴミ袋)
まとめ買い スタンダードごみ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(200枚)
注文コード
69035228
品番
GBM-90BK
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥4,979
販売価格(税別)
¥
4,526
バスケットに入れる
200枚入りのお買い得パックです
スタンダードで使いやすい厚みのごみ袋です。
HDPEを使用しているため引っ張りや衝撃に強く、薄手でも強度があります。
トラスコ品番
256-9289
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.02
色
黒
容量(L)
90
縦(mm)
1000
横(mm)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応