東発
東発の ワッシャー・スペーサー
東発の ワッシャー(金属)
東発の スプリングワッシャー
三和バネ製 皿ばね 重荷重用 A型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
69035246
品番
A-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
コイルバネに比べ小スペースで高荷重が得られ、組み合わせによってばね特性を変えられます。
トラスコ品番
578-2936
材質
SAE1060 / SAE1070又は相当品
タイプ
重荷重用
取付高(mm)
3.27
使用温度範囲(℃)
100以下
寸法t(mm)
板厚:3
最大荷重(N)
12430
最大たわみ(mm)
1.1
外径(mm)
50
内径(mm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Ho(mm)
全長:4.1
注意
※H全長-h全たわみX75%以下の取付長では使用しないでください。